MTH 63F R2.0 IC908 Helical Long Edge Finishing Inserts

Artikelnummer: 5607212
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607212
EAN/GTIN 7291075229721
Nummer fabrikant 5607212
L-nummer L24290 241

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 38 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 11,9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijplaat lengte (INSL) 38 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 11,9 mm
  • Aantal snijkanten 1

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen