MTH 63 I 8 UN IC908 Helical Thread Milling Inserts for American Full Profile Internal Threading. Intended for General Applications

Artikelnummer: 5607204
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILLTHREAD
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5607204
    EAN/GTIN 7291075369854
    Nummer fabrikant 5607204
    L-nummer L24290 233

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP schroefdraadfrezen, snijplaatlengte (INSL) 38 mm, snijplaatdikte (S1) 5 mm, snijplaatbreedte (W1) 11,9 mm, schroefdraadafstand (TP) 3,175 mm, schroefdraad per inch (TPI) 8 draden/″.

    Kenmerk:

    • Snijplaat lengte (INSL) 38 mm
    • Snijplaat dikte (S1) 5 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 11,9 mm
    • Draadvorm type (THFT) UN60
    • Schroefdraadspoed (TP) 3.175 mm
    • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT
    • Schroefdraad per inch (TPI) 8 threads/″

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen