Harde koffer H1K ″ Sanitair ″ met bouwdeelcontour, leeg, 480 x 370 x 180 mm

Artikelnummer: 56070074
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56070074
EAN/GTIN 4022668008866
Nummer fabrikant 56070074

Omschrijving

Omschrijving:

  • Binnenontwerp met zakken en extra gereedschapsplaat
  • Behuizingen van zeer slagvast ABS-materiaal
  • Robuust aluminium frame met bumperbescherming
  • 2 vergrendelbare kantelvergrendelingen en 1 vergrendelingscode
  • Scharnierdeksel en houder van veiligheidsdeksel
  • Afb. Toont een montagevoorbeeld: Voorraadnummer 70074 = lege behuizing zonder laden
  • 3 gereedschapspanelen met 5 contouroppervlakken voor specifieke sanitaire apparatuur

Kenmerk:

  • Vulvolume: 32 l
  • Lengte binnen: 180 mm
  • Hoogte mm (binnen): 370 mm
  • Breedte binnen: 480 mm
  • Hoogte mm (h): 225 mm
  • Gewicht kg: 6.500 kg
  • Breedte mm (b): 450 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen