T490 LNHT 160716PNR IC830 Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 5606619
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606619
EAN/GTIN 7291075260021
Nummer fabrikant 5606619
L-nummer L23970 191

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 16 mm, snijelementlengte (INSL) 17,05 mm, snijelementdikte (S) 15,7 mm, snijelementbreedte (W1) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 17,05 mm
  • Snijplaat dikte (S) 15,7 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen