3M AXKT 2006PDTR IC330 High Durability Inserts for Heavy Milling Applications

Artikelnummer: 5606609
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILL2000
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5606609
    EAN/GTIN 7291075258363
    Nummer fabrikant 5606609
    L-nummer L23910 292

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 20 mm, snij-inzetstuklengte (INSL) 22,5 mm, snij-inzetstukdikte (S) 6,8 mm, snij-inzetstukbreedte (W1) 13,5 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1 mm
    • Effectieve snijrandlengte (LE) 20,2 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 20 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 22,5 mm
    • Snijplaat dikte (S) 6,8 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 13,5 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen