ONHU 050505-TN IC330 Octagonal Double-Sided Inserts with 16 Cutting Edges

Artikelnummer: 5606503
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606503
EAN/GTIN 7291075257342
Nummer fabrikant 5606503
L-nummer L23910 1369

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 3,5 mm, dikte snijplaat (S) 5,08 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
  • Snijplaat dikte (S) 5,08 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 16

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles