OXMT 0507R08-FF IC808 Octagonal High Feed 45° Inserts

Artikelnummer: 5606451
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie FEEDMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5606451
    EAN/GTIN 7291075309270
    Nummer fabrikant 5606451
    L-nummer L23910 1302

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 1,2 mm, snijelementlengte (INSL) 5 mm, snijelementdikte (S) 7 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 5 mm
    • Snijplaat dikte (S) 7 mm
    • Maximale voeding fz max. 1,8 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,5 mm/tand
    • Aantal snijkanten 8

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen