MM HC120C13R0.4-2T08 IC903 Interchangeable Solid Carbide Slot Drill Milling Heads with Two 10° Helix Flutes

Artikelnummer: 5606439
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606439
EAN/GTIN 7291075169843
Nummer fabrikant 5606439
L-nummer L24060 637

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 11,5 mm, interface-eigenschappen T08, diameter snijkanten (DC) 12 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 10 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 22,15 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,5 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 10 graden
  • Functionele lengte (LF) 14,2 mm
  • fz (max) 0,11 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 22,15 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen