MM HT120N06R3.0-2T08 IC903 Torodial 2 Flute Interchangeable Solid Carbide Milling Heads

Artikelnummer: 5606430
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606430
EAN/GTIN 7291075165852
Nummer fabrikant 5606430
L-nummer L24060 616

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 11,5 mm, interface-eigenschappen T08, diameter snijkanten (DC) 12 mm, max. lengte snijkanten (APMX) 5,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 19,05 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,5 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 11,1 mm
  • Totale lengte (OAL) 19,05 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 97 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen