H490 ANKX 1205R15T-FF IC830 Single-Sided Rectangular Inserts with 2 Helical Cutting Edges for Fast Feed Milling at Small Depths of Cut

Artikelnummer: 5606392
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606392
EAN/GTIN 7291075283112
Nummer fabrikant 5606392
L-nummer L23910 1076

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 2 mm, snij-inzetstuklengte (INSL) 13,5 mm, snij-inzetstukdikte (S) 6,4 mm, snij-inzetstukbreedte (W1) 10,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 13,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,4 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 10,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen