Houder voor gatenzaag min.D. 14mm min.D. 30mm

Artikelnummer: 56061202
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
    Producttype Opnameschacht

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56061202
    EAN/GTIN 4022668612025
    Nummer fabrikant 56061202
    L-nummer L60010 6616

    Omschrijving

    Omschrijving:

    9,5mm.

    Kenmerk:

    • Diameter max.: 1,181 ″
    • Diameter min.: 0,551 ″
    • Diameter max. (mm): 30 mm
    • Diameter min. (mm): 14 mm
    • Aandrijfzeskant buiten (mm): 9,5 mm
    • Gewicht: 100 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen