H490 ANKX 120512PNTR IC830 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 5606008
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5606008
    EAN/GTIN 7291075240597
    Nummer fabrikant 5606008
    L-nummer L23910 1083

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 11 mm, snijelementlengte (INSL) 13,7 mm, snijelementdikte (S) 8,9 mm, snijelementbreedte (W1) 10 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,2 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 11 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 13,7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 8,9 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 10 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen