H490 ANKX 1706R15T-FF IC830 Single-Sided Rectangular Inserts with 2 Helical Cutting Edges for Fast Feed Milling at Small Depths of Cut

Artikelnummer: 5605989
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5605989
    EAN/GTIN 7291075259544
    Nummer fabrikant 5605989
    L-nummer L23910 1014

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 2 mm, snijelementlengte (INSL) 16,8 mm, snijelementdikte (S) 7,8 mm, snijelementbreedte (W1) 11,7 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,6 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 16,8 mm
    • Snijplaat dikte (S) 7,8 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 11,7 mm
    • Maximale voeding fz max. 2 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 1 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen