MM HCD160-120-2T10 IC908 Interchangeable 2 Flute Solid Carbide Heads for Chamfering, Countersinking and Spot Drilling

Artikelnummer: 5605657
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Producttype Inschroeffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5605657
    EAN/GTIN 7291075163759
    Nummer fabrikant 5605657
    L-nummer L24060 496

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire freeskoppen, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 15,2 mm, interface kenmerken T10, diameter snijkanten (DC) 1,5 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 15,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 31,7 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,2 mm
    • Functies van interfaces T10
    • Snijdiameter (DC) 1,5 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 16 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 15,5 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Functionele lengte (LF) 19,9 mm
    • Totale lengte (OAL) 31,7 mm
    • Profielhoek (PRFA) 140 graden
    • Afstelhoek (KAPR) 30 graden

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen