FF WOMW 09T320T IC928 Arc Cutting Edge Inserts for Fast Feed Machining at Small Depths of Cut

Artikelnummer: 5605194
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie FEEDMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5605194
    EAN/GTIN 7291075162509
    Nummer fabrikant 5605194
    L-nummer L23970 146

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 2 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 10,6 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 2 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
    • Diameter van snijhuis (INSBD) 9,3 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 10,6 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4 mm
    • Maximale voeding fz max. 3,5 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,5 mm/tand
    • Aantal snijkanten 3

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen