Omschrijving:
Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,313″, snijdiameter (DC) 0,264″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraad grootte 3/8, schroefdraad grootte 3/8, schroefdraad grootte 3/8, schroefdraad grootte 3/8, schroefdraad per inch (TPI) 16 schroefdraad /″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,313″
- Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC): 0,264″
- Maximale snijdiepte (APMX): 0,66″
- Aantal fluit (NOF): 3
- Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
- Totale lengte (OAL): 2-1/2″
- Type schacht: Rond
- Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
- Schroefdraadmaat: 3/8
- Threads per inch (TPI): 16 schroefdraden/″