Omschrijving:
Massieve schroefdraadmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/4″, snijdiameter (DC) 0,185″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraad grootte 1/4, schroefdraad grootte 1/4, schroefdraad grootte 1/4, schroefdraad maat 1/4, schroefdraad per inch (TPI) 20 schroefdraad /″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
- Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC): 0,185″
- Maximale snijdiepte (APMX): 0,48″
- Aantal fluit (NOF): 3
- Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
- Totale lengte (OAL): 2-1/2″
- Type schacht: Rond
- Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
- Schroefdraadmaat: 1/4
- Threads per inch (TPI): 20 schroefdraden/″