Spanngurt L.3m B.25mm

Artikelnummer: 56050300
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
    Producttype Sjorband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56050300
    EAN/GTIN 4022668014348
    Nummer fabrikant 56050300
    L-nummer L60010 6701

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Conform en 125195-2
    • Scheursterkte LC250 dan = ca. 254 kg
    • Materiaal: ODA's
    • Klemmenblok: Zwarte gordel

    Kenmerk:

    • L [m]: 3 m
    • Gewicht: 130 g
    • Breedte mm (b): 25 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen