HP ADKT 2207PDTR IC910 Inserts with Two 22 mm Long Cutting Edges for General High Shoulder Milling

Artikelnummer: 5604970
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIPLUS
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5604970
    EAN/GTIN 7291075171310
    Nummer fabrikant 5604970
    L-nummer L23910 1075

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 22,6 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 25,73 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 7,5 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 22,6 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 25,73 mm
    • Snijplaat dikte (S) 7,5 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen