MTECS 06038C12 0.8ISO IC908 GTIN ER Tapping collets DIN type.

Artikelnummer: 5604785
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604785
EAN/GTIN 7291075145656
Nummer fabrikant 5604785
L-nummer L24210 553

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - Massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 3,8 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,8 mm, draadnominale diameter M5, draadmaat M5, schroefdraadmaat M5

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 3,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,8 mm
  • Schroefdraad nominale diameter M5
  • Effectieve lengte (LU) 12,5 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles