SEMT 1204AF-R-HS IC928 Serrated cutting edge, Chip splitter.

Artikelnummer: 5604702
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOSHRED
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604702
EAN/GTIN 7291075066975
Nummer fabrikant 5604702
L-nummer L24170 116

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 6 mm, snijplaatlengte (INSL) 12,65 mm, snijplaatdikte (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,65 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.