ONHU 080608-TN-MM IC928 Double-Sided Octagonal Face Milling Inserts for General Steel Machining

Artikelnummer: 5604694
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie 16MILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604694
EAN/GTIN 7291075214475
Nummer fabrikant 5604694
L-nummer L23910 1197

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 5,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
  • Snijplaat dikte (S) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 16

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "16MILL" Bekijk alles