Spanningstester met ergonomische handgreep, 3,0 x 65, 150 - 250 V.

Artikelnummer: 56042640
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
Producttype Spanningzoeker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56042640
EAN/GTIN 4022668013099
Nummer fabrikant 56042640
L-nummer L60010 6986

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomische vorm van het handvat met clip
  • Deze spanningstester voldoet aan de veiligheidsvoorschriften volgens VDE 0680 deel 6. Daarom kunnen de gloeistiften niet worden vervangen
  • Testbereik 150 – 250 V.

Kenmerk:

  • Bladbreedte: 3,0 mm
  • Lengte [mm): 153 mm
  • Spanning: 150–250 V
  • Gewicht: 37 g
  • Breedte mm (b): 100 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen