Bitset Profi 22tlg.

Artikelnummer: 56042475
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56042475
EAN/GTIN 4022668014256
Nummer fabrikant 56042475
L-nummer L60010 7118

Omschrijving

Omschrijving:

  • 22-delig
  • Made in Germany
  • 2K snelwisselende magnetische bithouder
  • 10 stuks van elk 25 mm en 50 mm bits
  • In textielzak met riemlus

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 22
  • Hoogte mm (h): 45 mm
  • Lengte [mm): 165 mm
  • Gewicht: 315 g
  • Breedte mm (b): 70 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen