{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A30N-SG-INOX | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijfbreedte | 7 mm | |
Schijf-⌀ | 230 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 6.600 min-1 | |
Producttype | Afbraamschijf |
Artikelnummer | 560420 230X7 | |
EAN/GTIN | 4007220470411 | |
Nummer fabrikant | 4007220470411 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Afbraamschijf SG-INOX 230X7 mm
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,98
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,58
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 | 22,23 |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 | < 0,1 |
aanbevolen aanzethoek | 20-30 | 20-30 |
Maximale omtreksnelheid | 80 | 80 |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | RVS ;Staal |
Schijf-⌀ | 230 | 230 |
Producttype | Afbraamschijf | Afbraamschijf |