LNHT 1506PN-N-HT-S IC328 Tangentially Clamped Insert with 2 Straight Cutting Edges for Deep Slotting

Artikelnummer: 5603834
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603834
EAN/GTIN 7291075210217
Nummer fabrikant 5603834
L-nummer L23970 185

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 14 mm, snijelementlengte (INSL) 15 mm, snijelementdikte (S) 14,9 mm, snijelementbreedte (W1) 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 15 mm
  • Snijplaat dikte (S) 14,9 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen