HM90 APCR 100304PDFRDP IC28 Inserts with Positive Helical Cutting Edges and Polished Rake for Machining Aluminum and High Temperature Alloys

Artikelnummer: 5603758
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603758
EAN/GTIN 7291075178050
Nummer fabrikant 5603758
L-nummer L23910 101

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 9,8 mm, snij-inzetstuklengte (INSL) 11,25 mm, snij-inzetstukdikte (S) 3,85 mm, snij-inzetstukbreedte (W1) 6,52 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 10,18 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Figuur 2
  • Snijplaat lengte (INSL) 11,25 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,85 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,52 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen