Kunststof duimstok, glasvezelversterkt, 2 m

Artikelnummer: 56036680
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
Producttype Duimstok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56036680
EAN/GTIN 4022668366805
Nummer fabrikant 56036680
L-nummer L60010 6663

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met glasvezel versterkte kunststof is krasbestendig, krasbestendig en buigbestendig, waterbestendig
  • Tandwielvrije, slijtvrije en vuilbestendige patentverbinding met veerstang voor een gelijkmatige hoge spanning
  • Handige 90°-vergrendeling van alle verbindingen
  • 10 schakels, 16 mm breed, 3,5 mm dik
  • Nauwkeurigheid: Euro-norm klasse III, diep gebosseleerd, zwarte steek in stappen van 1 mm
  • Zwitsers gemaakt

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 10 mm
  • L [m]: 2 m
  • Lengte [mm): 235 mm
  • Gewicht: 140 g
  • Breedte mm (b): 35 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen