Handvatponsset, 19 stuks

Artikelnummer: 56035319
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56035319
EAN/GTIN 4022668353195
Nummer fabrikant 56035319
L-nummer L60010 6914

Omschrijving

Omschrijving:

  • Grootte van 2 tot 20 mm, oplopend in stappen van 1 mm
  • Voor het ponsen of maken van pakkingen en afdichtringen
  • Sterke, gesmeed vorm, pijp (snijgedeelte) ontbloot
  • Aan de binnenzijde enigszins conisch om afvalmateriaal te verwijderen.
  • Volgens DIN 7200 A..

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 19
  • Inhoud: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14; 15; 16; 17; 18; 19; 20
  • Diameter max. (mm): 20 mm
  • Diameter min. (mm): 2 mm
  • Gewicht: 2040 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen