HM90 APKT 100330PDR IC908 HELI2000 Ground tailor-made radius and grade, on request.

Artikelnummer: 5603497
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603497
EAN/GTIN 7291075126051
Nummer fabrikant 5603497
L-nummer L23910 1132

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 9,2 mm, snijplaatlengte (INSL) 10,4 mm, snijplaatdikte (S) 3,53 mm, snijplaatbreedte (W1) 6,76 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 9,83 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,2 mm
  • Figuur 1
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,53 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,76 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles