HM90 ADKT 150532PDR IC908 Inserts with 2 Helical Cutting Edges for General Use

Artikelnummer: 5603477
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603477
EAN/GTIN 7291075171143
Nummer fabrikant 5603477
L-nummer L23910 1086

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 12 mm, snijlengte (INSL) 15,2 mm, snijplaatdikte (S) 5,85 mm, snijplaatbreedte (W1) 9,65 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 3,2 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 14 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Figuur 2
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,85 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,65 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen