LNET 1245-30X1-N IC328 Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Parting and Slitting

Artikelnummer: 5603118
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TANGSLOT
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5603118
    EAN/GTIN 7291075161403
    Nummer fabrikant 5603118
    L-nummer L23910 826

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, snij-inzetstuklengte (INSL) 12,7 mm, snij-inzetstukdikte (S) 9,52 mm

    Kenmerk:

    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 9,52 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,06 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen