HSS verzink- en ontbraamcassette DIN 335 C 7pcs

Artikelnummer: 56031083
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
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56031083
EAN/GTIN 4022668010784
Nummer fabrikant 56031083
L-nummer L60010 6631

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met 3 snijkanten, hoek van 90° verzinksel, cilinderas
  • Geplaatst in hoogwaardige plastic cassette

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 7
  • Diameter (mm): 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5; 25 mm
  • Gewicht: 500 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen