HSS-stappenboorcassette 3pcs

Artikelnummer: 56031081
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
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
    Snijmateriaal HSS
    Producttype Trappenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56031081
    EAN/GTIN 4022668010760
    Nummer fabrikant 56031081
    L-nummer L60010 6740

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Stapboor 1: 4-12 mm, 1 mm afstand, 9 stappen, 6 mm schacht
    • Stapboor 2: 4-20 mm, 2 mm afstand, 9 stappen, 6 mm schacht
    • Stapboor 3: 6-30 mm, 2 mm afstand, 13 stappen, 10 mm schacht
    • Markering volgens DIN 1412 C, as cilindrisch, rechts snijden
    • Dieptegroef voor extra gladheid en hoge snijprestaties
    • Geplaatst in hoogwaardige plastic cassette

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 3
    • Diameter (mm): 4 - 30 mm mm
    • Gewicht: 1600 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen