Ponsenset, 3 mm

Artikelnummer: 56030555
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56030555
EAN/GTIN 4022668305552
Nummer fabrikant 56030555
L-nummer L60010 6695

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6-pens aandrijvingen met getemperde kop
  • Gemaakt van 8-kt. Materiaal, conform DIN 6450 C..
  • Chroom vanadium luchtverhardend staal, gelakt
  • In hoogwaardige plaatmetalen cassette

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 6
  • Diameter gereedschapspunt: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Legering: Chroom vanadium luchthardend staal
  • Gewicht: 860 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen