3M AXKT 200612R-PDR IC928 High Durability Inserts with a Variety of Corner Radii for Heavy Milling

Artikelnummer: 5602949
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MILL2000
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5602949
    EAN/GTIN 7291075258424
    Nummer fabrikant 5602949
    L-nummer L23910 1361

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 20 mm, snijinzetlengte (INSL) 22 mm, snijinzetdikte (S) 6,75 mm, snijinzetbreedte (W1) 13,5 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,2 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 20 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
    • Snijplaat dikte (S) 6,75 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 13,5 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen