Loodlijn, metsellijn L.50m

Artikelnummer: 56022118
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
Producttype Schietlood

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56022118
EAN/GTIN 4022668221180
Nummer fabrikant 56022118
L-nummer L60010 6669

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kleur rood
  • Gemaakt van polyethyleen
  • Hoge trekkracht

Kenmerk:

  • Versie: Polyethylen
  • Kleur: rood
  • Diameter (mm): 1 mm
  • L [m]: 50 m
  • Gewicht: 30 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen