RFMW 1905 IC328 Round inserts with chip former for profile milling.

Artikelnummer: 5602138
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIOCTO
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5602138
EAN/GTIN 7291075110203
Nummer fabrikant 5602138
L-nummer L23910 965

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, dikte snij-inzetstuk (S) 5,45 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 9,87 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,45 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles