Staaldraadsnijder M00, 820 mm

Artikelnummer: 56020561
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56020561
EAN/GTIN 4022668205616
Nummer fabrikant 56020561
L-nummer L60010 6113

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stop beperken met extra grote bufferzone
  • Voor zachte stalen kabels tot Ø 12 mm (≤ 1570 N / mm² = ca. HRC 48)
  • Voor harde stalen kabels tot Ø 10 mm (≤ 1770 N / mm² = ca. HRC 51)

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 10-12 mm
  • Lengte [mm): 710 mm
  • Gewicht: 4410 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen