Boutenschaar ″ Standard-Plus ″ M05, 630 mm

Artikelnummer: 56020032
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56020032
EAN/GTIN 4022668200321
Nummer fabrikant 56020032
L-nummer L60010 6435

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verlaag de vereiste handkracht met maximaal 15%
  • Stop beperken met extra grote bufferzone
  • Traploos instelbaar
  • Voor in de handel verkrijgbaar versterkend staal III + IV volgens DIN 488 – sterkte ca. 550 N / mm² – evenals voor voorspanstaal en getemperd staaldraad tot een sterkte van 1570 N / mm² (HRc 48)

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 48 HRc: 7 mm²
  • Snijcapaciteit 40 HRc: 8 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 9 mm²
  • Lengte [mm): 645 mm
  • Gewicht: 2803 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen