Testpomp INOX ½ ″ / 12,7 mm, 12 liter 60 bar, ½ ″ 12,7 mm

Artikelnummer: 56015630
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
Producttype Testpomp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56015630
EAN/GTIN 4022668008422
Nummer fabrikant 56015630
L-nummer L60010 7168

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor een veilige lektest van waterleidingen
  • Testdruk tot 60 bar
  • INOX-reservoir van 12 l, veilig voor agressieve testmedia
  • Geschikt voor het vullen van zonnestelsels
  • Duurzame testzuiger van messing
  • Aansluiting ½”

Kenmerk:

  • Vulvolume: 12 l
  • voor schroefdraad: 1/2″
  • Bedrijfsdruk: 60 bar
  • Gewicht: 9000 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen