Rohrreinigungswelle, 10 mm x 5 m

Artikelnummer: 56013911
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
Producttype Buisreinigingsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56013911
EAN/GTIN 4022668139119
Nummer fabrikant 56013911
L-nummer L60010 7777

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dubbellaagse as compleet met kruk en klauw
  • De as kan worden verlengd met dezelfde asdiameter
  • Voor leidingen van 50 – 70 mm

Kenmerk:

  • Buisdiameter binnen (mm): 10
  • L [m]: 5 m
  • Gewicht: 2900 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen