Binnen-buiten ontbramer, 10 - 56 mm

Artikelnummer: 56013238
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
    Producttype Afbramer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56013238
    EAN/GTIN 4022668010449
    Nummer fabrikant 56013238
    L-nummer L60010 6645

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bijzonder hoogwaardig professioneel ontwerp met aluminium behuizing
    • Voor roestvrijstalen pijpen, koperen, messing, aluminium en kunststof pijpen
    • Extreem veel ontbraamde bladen voor binnen en buiten - zeer effectief en duurzaam

    Kenmerk:

    • Buisdiameter min. (mm): 10 mm
    • Buisdiameter max. (mm): 56 mm
    • Gewicht: 463 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen