Ontbramer binnen-buiten min.D.8mm min.D.35mm

Artikelnummer: 56013236
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
    Producttype Afbramer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56013236
    EAN/GTIN 4022668010432
    Nummer fabrikant 56013236
    L-nummer L60010 6598

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bijzonder hoogwaardig professioneel ontwerp met aluminium behuizing
    • Voor roestvrijstalen pijpen, stalen pijpen, koper, messing, aluminium en kunststof pijpen
    • Extreem veel ontbraambladen voor binnen en buiten = zeer effectief en duurzaam

    Kenmerk:

    • Buisdiameter min. (mm): 8 mm
    • Buisdiameter max. (mm): 35 mm
    • Gewicht: 210 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen