Stappensleutel voor gas ½ ″ / 12,7 mm tot 1 ″ / 25,4 mm, ½ ″ - 1 ″ 12,7-25,4 mm

Artikelnummer: 56013136
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
Producttype Spansleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56013136
EAN/GTIN 4022668131366
Nummer fabrikant 56013136
L-nummer L60010 7047

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gas- en waterinstallatie
  • Met nok, zeskantige en twaalfzijdige aandrijving
  • 5-traps van ½″ - 1″
  • Met ½″ vierkante aandrijving
  • Vernikkeld

Kenmerk:

  • Aantal stappen: 5
  • Vierkantaandrijving buiten (mm): 12,7 mm
  • Lengte [mm): 70 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 12,7 - 25,4 mm
  • Gewicht: 155 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen