Kraanbloksleutel

Artikelnummer: 56013012
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
Artikelnummer 56013012
EAN/GTIN 4022668130123
Nummer fabrikant 56013012

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleutel voor het vastdraaien en losdraaien van Euro-conische kleppenblokken met nok en zeskantschroefverbinding SW 30 mm
  • Kleppenblokken in hoek- of doorsnee vorm kunnen zonder problemen worden aangehaald door korte bewegingen van de ratel onder de radiateur
  • Optie voor montage aan de zijkant van het hoofd voor verlengstuk van 1/2”. Het verlengstuk dient als handgreep en zorgt tegelijkertijd voor een hoger koppel
  • Zijmontage voor verlengstuk van 1/2” voor het werken met de ratel vóór de radiateur
  • Opnameoptie voor de combi-stappentoets nr. 3801 voor het vastschroeven van de aansluitnippels van 3/4 inch

Kenmerk:

  • Vierkantaandrijving [inch]: 1/2 ″
  • Gewicht: 250 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 30 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen