″ABC″-Maul-Rohrzange, ½″ 12,7 mm

Artikelnummer: 56011030
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56011030
EAN/GTIN 4022668110309
Nummer fabrikant 56011030
L-nummer L60010 6506

Omschrijving

Omschrijving:

  • Drie DIN-vormen in één: A, B en C, 45° gekanteld
  • Kaak met hoekpunt voor ronde en hoekige werkstukken en platen
  • Zelfklevend op het werkstuk
  • Chroom vanadiumstaal, dubbel T-profiel handgreep, volledig gesmeed
  • Slank model met versterkte mof
  • Hoogwaardige coating
  • Bescherming van veiligheidsklemmen tegen verbrijzeling
  • Moeder beveiligd tegen verlies

Kenmerk:

  • Max. bekopening (mm): 40 mm
  • L: 1/2 ″
  • Pijpdiameter max. (inch): 1/2 ″
  • Buisdiameter max. (mm): 12,7 mm
  • Kop: A,B en C-vorm, 45° gehoekt
  • Handgrepen: Handgreep met dubbel T-profiel, volledig gesmeed
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • Lengte [mm): 275 mm
  • Gewicht: 445 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen