S-Maul Rohrzange ''ClassiC'', 2″ 50,8 mm

Artikelnummer: 56011022
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56011022
EAN/GTIN 4022668110224
Nummer fabrikant 56011022
L-nummer L60010 6997

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vorm C volgens DIN 5234 C, slank model
  • Chroom vanadiumstaal, dubbel T-profiel handgreep, volledig gesmeed
  • Met een gunstige hoekmaat, zelfklemmend op het werkstuk
  • Veilige ondersteuning dankzij 3-punts ondersteuning – zelfs bij gladde leidingen
  • hoogwaardige coating
  • Bescherming van veiligheidsklemmen tegen verbrijzeling
  • Moeder beveiligd tegen verlies

Kenmerk:

  • Pijpdiameter max. (inch): 2 ″
  • Max. bekopening (mm): 85 mm
  • Buisdiameter max. (mm): 50,8 mm
  • Handgrepen: Handgreep met dubbel T-profiel, volledig gesmeed
  • Kop: Vorm C, volgens DIN 5234 C
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • Lengte [mm): 550 mm
  • Gewicht: 2600 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen