Zweden pijptang 90 °, 4 ″ 101,6 mm

Artikelnummer: 56011008
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56011008
EAN/GTIN 4022668110088
Nummer fabrikant 56011008
L-nummer L60010 6870

Omschrijving

Omschrijving:

Instructies voor de richting van teksten van tangen:
  • Toepassingsgebied
  • Uniek verkoopargument/speciale functie
  • Eigenschappen hoofd
  • Ingang voor eigenschappen
  • Gezamenlijk eigendom
  • Eigenschap oppervlak/Materiaal
  • DIN

Kenmerk:

  • L: 4 ″
  • Max. bekopening (mm): 140 mm
  • Handgrepen: Handgreep met dubbel T-profiel, volledig gesmeed
  • Kop: Vorm C, volgens DIN 5234
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • Lengte [mm): 760 mm
  • Gewicht: 5615 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen