Koperen pijpsnijder, 6 - 76 mm

Artikelnummer: 56010404
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
    Producttype Pijpsnijder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56010404
    EAN/GTIN 4022668104049
    Nummer fabrikant 56010404
    L-nummer L60010 7451

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor koperen pijp
    • Telescopische geleider van het snijwiel
    • Met ontgrendeling voor snel openen
    • Ratelmechanisme voor snelle invoer van het snijwiel
    • Reservewielen op de handgreep
    • 4 rollen met groef voor het krimpen
    • Behuizing gemaakt van gegoten aluminium
    • Met geïntegreerd ontbraamblad

    Kenmerk:

    • Buisdiameter min. (mm): 6 mm
    • Buisdiameter max. (mm): 76 mm
    • Pijpdiameter max. (inch): 2,992 ″
    • Buisdiameter min.: 0,236 ″
    • Dikte: 2,0
    • Toepassingsbereik: Koper
    • Lengte [mm): 270 mm
    • Gewicht: 925 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen